RUEDA GIRATORIA C/FRENO LH-G 80G D.80 MM ACERO PLATEADO C/SOPORTE

Rueda doméstica, con agujero pasante, con expansor de plástico, con freno 'stop-fix' Rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno, con placa anti-hilos de plástico

Ver información técnica

Referencias

Blickle:LH-G 80G
Rubix:798361227000
fabricante:233973
EAN:4047526233976
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga250 kg
Diámetro de rueda80 mm
Anchura de rueda25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LH-G 80G D.80 MM ACERO PLATEADO C/SOPORTE


Soporte: serie LKRA

  • chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • vástago central estable
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie TPA

  • banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de material oleoso
  • núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris plata (variante «-ELS» color negro)

Otras propiedades:

  • con placa anti-hilos de plástico, grande
  • muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
  • banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alternativas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Información técnica


Atributos
Peso neto1870 g
Capacidad de carga250 kg
Diámetro de rueda80 mm
Anchura de rueda25 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedahierro fundido
Material de neumático/suela de funcionamientohierro fundido
Tipo de rodamientocasquillo liso
Color de neumático / suela de funcionamientoplata
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.120 °C
120 mm
25 mm
76,61 Sin IVA
/ unidad
92,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda