LE-POEV 100K-FI-SG RUEDAS GIRATORIAS DE ACERO PRENSADO CON RACOR DE PLACA SUPERIOR, RUEDAS
Rueda giratoria de chapa de acero, con agujero pasante, resistente a altas temperaturas Rueda de plástico termoestable Blickle TempLine® Classic, resistente a altas temperaturas
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LE-POEV 100KA-FI-SG
Rubix:798570032000
fabricante:620997
EAN:4047526620998


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 150 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 32 mm |
Detalles de producto : LE-POEV 100K-FI-SG RUEDAS GIRATORIAS DE ACERO PRENSADO CON RACOR DE PLACA SUPERIOR, RUEDAS
Soporte: serie LIR
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
- juego de la cabeza giratoria adaptado a aplicaciones a alta temperatura
- grasa resistente a altas temperaturas
Rueda: serie PHN
- resina fenólica, dureza 90 Shore D, color negro
- resistencia a la temperatura:
versión con casquillo liso: -35 °C a +260 °C, brevemente hasta +300 °C
versión de cojinete a bolas («HK»): -25 °C a +250 °C
versión de cojinete a bolas («IK»): -30 °C a +260 °C
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura:
versión con casquillo liso: -35 °C a +260 °C, brevemente hasta +300 °C
versión de cojinete a bolas («HK»): -25 °C a +250 °C
versión de cojinete a bolas («IK»): -30 °C a +260 °C - idoneidad limitada para suelos rugosos y pasos sobre umbrales
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 800 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 150 kg |
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 32 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas (c) |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | gris |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| 125 mm | |
| 38 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,13 € Sin IVA
/ unidad
58,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días