RUEDA GIRATORIA C/FRENO L-V 140R-FI D.140 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable, con freno 'stop-fix' Rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núcleo de chapa de acero, versión reforzada, conductora de electricidad
Ver información técnicaReferencias
Blickle:L-V 140R-FI
Rubix:798502112000
fabricante:561605
EAN:4047526561604


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 115 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 140 mm |
| Anchura de rueda | 38 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO L-V 140R-FI D.140 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE
Soporte: serie L
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie V
- banda de rodadura: goma maciza estándar, dureza 80 Shore A, color negro
- núcleo: chapa de acero, estampado, diseño de núcleo estable con cubo de tubo de acero, atornillado y prensado centralmente, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C
- disipación electrostática (resistencia óhmica) ≤ 104 Ω
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2019 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 115 kg |
| Diámetro de rueda | 140 mm |
| Anchura de rueda | 38 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | acero |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Tipo de rodamiento | cojinete de agujas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | negro |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| 170 mm | |
| 37,5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,14 € Sin IVA
/ unidad
80,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días