RUEDA GIRATORIA S/FRENO LKRXA-TPA 80G D.80 MM GOMA GRIS C/SOPORTE
Rueda giratoria de acero soldado para carga pesada, cabeza giratoria en versión pesada Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núcleo de fundición
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LKRXA-TPA 80G
Rubix:798613620000
fabricante:574178
EAN:4047526574178


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 100 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 32 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO LKRXA-TPA 80G D.80 MM GOMA GRIS C/SOPORTE
Soporte: serie LS
- construcción de acero soldado especialmente robusta, zincada, pasivada color amarillo, libre de Cr6
- cojinete axial rígido de bolas ISO 104 y cojinete de rodillos cónicos ISO 355 en la cabeza giratoria
- vástago central soldado, muy estable, atornillado y fijado
- protegido contra agua salpicada y polvo
- engrasador
Rueda: serie GTH
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: fundición gris robusta, a partir de Ø de rueda 150 mm con engrasador, lacado, color plata
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 415 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 100 kg |
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 32 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | polipropileno |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo de rodamiento | casquillo liso |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | gris |
| Dureza Shore A | 85 Shore |
| 108 mm | |
| 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,20 € Sin IVA
/ unidad
57,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días