RUEDA FIJA S/FRENO BK-SPO 80K-FA D.80 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE
Soporte fijo de chapa de acero, versión pesada, con platina atornillable Rueda para carga pesada de poliamida
Ver información técnicaReferencias
Blickle:BK-SPO 80K-FA
Rubix:798599542000
fabricante:852849
EAN:4047526197926




Resumen técnico
| Capacidad de carga | 350 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 37 mm |
Detalles de producto : RUEDA FIJA S/FRENO BK-SPO 80K-FA D.80 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE
Soporte: serie BK
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
Rueda: serie SPO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, versión pesada, muy robusta, color blanco natural
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1000 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 350 kg |
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 37 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliamida |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | beige |
| 110 mm | |
| 37 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,41 € Sin IVA
/ unidad
54,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días