RUEDA SUELTA S/FRENO PO 160/20G D.160 MM POLIAMIDA BLANCO S/SOPORTE

Rueda de poliamida

Ver información técnica

Referencias

Blickle:PO 160/20G
Rubix:798269313000
fabricante:555219
EAN:4047526555214
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga450 kg
Diámetro de rueda160 mm
Anchura de rueda50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO PO 160/20G D.160 MM POLIAMIDA BLANCO S/SOPORTE


Rueda:

  • poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D
  • muy baja resistencia a la rodadura y al giro
  • fácil deslizamiento sobre suelos lisos
  • muy resistente a la abrasión
  • color blanco natural

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto480 g
Capacidad de carga450 kg
Diámetro de rueda160 mm
Anchura de rueda50 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientopoliamida
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.80 °C
Tipo de rodamientocasquillo liso
Color de neumático / suela de funcionamientobeige
50 mm
25,28 Sin IVA
/ unidad
30,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

450 kg

Diámetro de rueda

160 mm

Anchura de rueda