RUEDA GIRATORIA C/FRENO LS-SPO 200K-ST D.200 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE
Rueda giratoria de acero soldado para carga pesada, cabeza giratoria en versión pesada, con freno 'stop-top', con freno direccional Rueda para carga pesada de poliamida
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LS-SPO 200K-ST
Rubix:798574090000
fabricante:54262
EAN:4047526054267


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 1500 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LS-SPO 200K-ST D.200 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE
Soporte: serie LS
- construcción de acero soldado especialmente robusta, zincada, pasivada color amarillo, libre de Cr6
- cojinete axial rígido de bolas ISO 104 y cojinete de rodillos cónicos ISO 355 en la cabeza giratoria
- vástago central soldado, muy estable, atornillado y fijado
- protegido contra agua salpicada y polvo
- engrasador
Rueda: serie SPO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, versión pesada, muy robusta, color blanco natural
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5450 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 1500 kg |
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliamida |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | beige |
| Longitud de la placa | 140 mm |
| 245 mm | |
| 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
344,53 € Sin IVA
/ unidad
416,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días