RUEDA SUELTA S/FRENO PO 200/25K D.200 MM POLIAMIDA BLANCO S/SOPORTE


Rueda de poliamida

Referencias
blickle:PO 200/25K
rubix:798346876000
fabricante:24877
ean:4047526024871
Resumen técnico
Capacidad de carga600 kg
Diámetro de rueda200 mm
Anchura de rueda50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO PO 200/25K D.200 MM POLIAMIDA BLANCO S/SOPORTE


Rueda:

  • poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D
  • muy baja resistencia a la rodadura y al giro
  • fácil deslizamiento sobre suelos lisos
  • muy resistente a la abrasión
  • color blanco natural

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Capacidad de carga600 kg
Diámetro de rueda200 mm
Anchura de rueda50 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida 6 de alta calidad
Material de neumático/suela de funcionamientoMaterial sintético
Rango de temperatura-20 +80 °C
Tipo de rodamientocojinete a bolas
Color de neumático / suela de funcionamientoblanco natural
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,73 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h