RUEDA SUELTA S/FRENO GBN 202/50H7 D.200 MM POLIURETANO MARRON S/SOPORTE
Rueda motriz para carga pesada, con chavetero, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Besthane®, con núcleo de fundición
Ver información técnicaReferencias
Blickle:GBN 202/50H7
Rubix:798509732000
fabricante:754352
EAN:4047526113193




Resumen técnico
| Capacidad de carga | 1400 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 80 mm |
Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO GBN 202/50H7 D.200 MM POLIURETANO MARRON S/SOPORTE
Bandaje / banda de rodadura:
- elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Besthane®, dureza 92 Shore A
- muy baja resistencia a la rodadura
- elevada capacidad de carga dinámica
- muy resistente a la abrasión
- alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
- color marrón, no deja huellas, no decolora al contacto
- excelente unión química con el núcleo
- fundición gris robusta
- agujero del eje y chavetero según DIN 6885
- lacado, color plata
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -30 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C
- Posibilidad de capacidades de carga mucho mayores para aplicaciones libres de obstáculos.
Información técnica
Atributos
| Capacidad de carga | 1400 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 80 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | hierro fundido |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Tipo de rodamiento | chavetero |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | marrón |
| 80 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,14 € Sin IVA
/ unidad
294,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días