RUEDA GIRATORIA S/FRENO LRXA-TPA 50G D.50 MM GOMA GRIS C/SOPORTE
Rueda doméstica de acero inoxidable, con agujero pasante Rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno, con placa anti-hilos de plástico, conductora de electricidad, no deja huellas
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LRXA-TPA 50G
Rubix:798269529000
fabricante:753563
EAN:4047526111762


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 50 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 50 mm |
| Anchura de rueda | 19 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO LRXA-TPA 50G D.50 MM GOMA GRIS C/SOPORTE
Soporte: serie LRXA
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie TPA
- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de material oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
- placa anti-hilos grande con retén adicional para cojinete a bolas
- muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alternativas: serie VPA, PATH
- disipación electrostática (resistencia óhmica) ≤ 104 Ω
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 144 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 50 kg |
| Diámetro de rueda | 50 mm |
| Anchura de rueda | 19 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | polipropileno |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo de rodamiento | casquillo liso |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | gris |
| Dureza Shore A | 85 Shore |
| 69 mm | |
| 19 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,05 € Sin IVA
/ unidad
49,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días