RUEDA FIJA S/FRENO BX-POEV 80XR-SG D.80 MM GOMA GRIS C/SOPORTE

Rueda giratoria de acero inoxidable, con platina atornillable Rueda de poliamida, con placa anti-hilos de plástico

Ver información técnica

Referencias

Blickle:BX-POEV 80XR-SG
Rubix:798262748000
fabricante:611079
EAN:4047526611071
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga140 kg
Diámetro de rueda80 mm
Anchura de rueda32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA FIJA S/FRENO BX-POEV 80XR-SG D.80 MM GOMA GRIS C/SOPORTE


Soporte: serie LEX

  • acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
  • todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • cabeza giratoria sellada
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie PO

  • poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:

  • placa anti-hilos pequeña con retén adicional para cojinete a bolas
  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto395 g
Capacidad de carga140 kg
Diámetro de rueda80 mm
Anchura de rueda32 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientocaucho
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.80 °C
Tipo de rodamientocojinete de agujas
Color de neumático / suela de funcionamientogris
Dureza Shore A65 Shore
Longitud de la placa100 mm
102 mm
32 mm
51,57 € Sin IVA
/ unidad
62,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda