RUEDA GIRATORIA S/FRENO L-RD 140R D.140 MM CHAPA ACERO-GOMA NEGRO C/SOPORTE

Rueda giratoria de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable Rueda, con banda de rodadura de goma maciza de dos componentes 'Blickle Comfort', con núcleo de chapa de acero, con placa anti-hilosde acero

Ver información técnica

Referencias

Blickle:L-RD 140R
Rubix:799229162000
fabricante:281543
EAN:4047526281540
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga175 kg
Diámetro de rueda140 mm
Anchura de rueda38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO L-RD 140R D.140 MM CHAPA ACERO-GOMA NEGRO C/SOPORTE


Soporte: serie L

  • chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
  • cabeza giratoria sellada
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie RD

  • banda de rodadura: goma maciza de dos componentes «Blickle Comfort», dureza 65 Shore A, color negro
  • núcleo: chapa de acero, estampado, diseño de núcleo estable con cubo de tubo de acero, atornillado y prensado centralmente, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6

Otras propiedades:

  • resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto1712 g
Capacidad de carga175 kg
Diámetro de rueda140 mm
Anchura de rueda38 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedaacero
Material de neumático/suela de funcionamientocaucho
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.70 °C
Tipo de rodamientocojinete de agujas
Color de neumático / suela de funcionamientonegro
Dureza Shore A65 Shore
Longitud de la placa140 mm
170 mm
37,5 mm
59,05 Sin IVA
/ unidad
71,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda