RUEDA FIJA S/FRENO BH-PO 200K-FS D.200 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE

Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica, con núcleo de fundición

Ver información técnica

Referencias

Blickle:BH-PO 200K-FS
Rubix:798848004000
fabricante:739376
EAN:4047526104160
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga600 kg
Diámetro de rueda200 mm
Anchura de rueda50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA FIJA S/FRENO BH-PO 200K-FS D.200 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE


Bandaje / banda de rodadura:

  • goma maciza elástica de alta calidad con propiedad de fácil desplazamiento, reforzada con alambre de acero, dureza 65 Shore A
  • extraordinaria comodidad de marcha
  • muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
  • baja resistencia a la rodadura
  • color negro

Núcleo:

  • fundición gris robusta
  • con engrasador
  • lacado, color antracita

Otras propiedades:

  • resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Información técnica


Atributos
Capacidad de carga600 kg
Diámetro de rueda200 mm
Anchura de rueda50 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientosintético
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Tipo de rodamientocojinete a bolas
Color de neumático / suela de funcionamientobeige
Longitud de la placa140 mm
129,16 Sin IVA
/ unidad
156,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda