RUEDA GIRATORIA C/FRENO LE-VPP 125G-FI D.125 MM PP-GOMA NEGRO C/SOPORTE

Rueda giratoria de chapa de acero, versión pesada, con freno centralizado 'central-stop' Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, gris que no dejahuellas, con placa anti-hilo

Ver información técnica

Referencias

Blickle:LE-VPP 125G-FI
Rubix:799229071000
fabricante:287474
EAN:4047526287474
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga100 kg
Diámetro de rueda125 mm
Anchura de rueda38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LE-VPP 125G-FI D.125 MM PP-GOMA NEGRO C/SOPORTE


Soporte: serie LK

  • chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • vástago central estable (a partir de Ø de rueda 125x50 mm)
  • cabeza giratoria sellada
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie POEV

  • banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color gris, no deja huellas
  • núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

  • con placa anti-hilos de plástico, pequeña
  • alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto958 g
Capacidad de carga100 kg
Diámetro de rueda125 mm
Anchura de rueda38 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapolipropileno
Material de neumático/suela de funcionamientocaucho
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
Tipo de rodamientocasquillo liso
Color de neumático / suela de funcionamientonegro
Dureza Shore A80 Shore
Longitud de la placa100 mm
150 mm
37,5 mm
32,00 Sin IVA
/ unidad
38,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda