RUEDA GIRATORIA S/FRENO BX-PATH 80KFD D.80 MM POLIURETANO GRIS C/SOPORTE
Rueda giratoria de acero inoxidable, con platina atornillable Rueda, con banda de rodadura de poliuretano termoplástico, con núcleo de poliamida, con placa anti-hilos de plástico
Ver información técnicaReferencias
Blickle:BX-PATH 80KFD
Rubix:798570000000
fabricante:754284
EAN:4047526112714


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 150 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 32 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO BX-PATH 80KFD D.80 MM POLIURETANO GRIS C/SOPORTE
Soporte: serie LEX
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie PATH
- banda de rodadura: poliuretano termoplástico de alta calidad (TPU), dureza 94 Shore A, color gris oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color gris plata
- placa anti-hilos pequeña con retén adicional para cojinete a bolas
- muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 401 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 150 kg |
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 32 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas (c) |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | gris |
| Dureza Shore A | 94 Shore |
| Longitud de la placa | 100 mm |
| 102 mm | |
| 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,89 € Sin IVA
/ unidad
54,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días