RUEDA SUELTA S/FRENO PO 200X50/20-54K D.200 MM POLIAMIDA BLANCO S/SOPORTE
Rueda de poliamida
Ver información técnicaReferencias
Blickle:PO 200X50/20-54K
Rubix:798574302000
fabricante:470179
EAN:4047526470173


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 600 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO PO 200X50/20-54K D.200 MM POLIAMIDA BLANCO S/SOPORTE
Rueda:
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D
- muy baja resistencia a la rodadura y al giro
- fácil deslizamiento sobre suelos lisos
- muy resistente a la abrasión
- color blanco natural
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 950 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 600 kg |
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliamida |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | beige |
| 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,98 € Sin IVA
/ unidad
75,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Capacidad de carga
600 kg
Diámetro de rueda
200 mm