RUEDA GIRATORIA C/FRENO GEVN 400/40H7 D.400 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, con espiga, con freno 'stop-fix' Rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núcleo de material sintético
Ver información técnicaReferencias
Blickle:GEVN 400/40H7
Rubix:798346799000
fabricante:608224
EAN:4047526608224


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 1080 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 400 mm |
| Anchura de rueda | 75 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO GEVN 400/40H7 D.400 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE
Soporte: serie LEZ
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
- la espiga introducible de acero inoxidable y el vástago central están atornillados y fijados entre sí
Rueda: serie VPP
- banda de rodadura: goma maciza estándar, dureza 80 Shore A, color negro
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 19300 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 1080 kg |
| Diámetro de rueda | 400 mm |
| Anchura de rueda | 75 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | hierro fundido |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Tipo de rodamiento | chavetero |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | negro |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| 75 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
523,20 € Sin IVA
/ unidad
633,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días