RUEDA FIJA B-POEV 100K
Rueda giratoria de chapa de acero, con agujero pasante Rueda de poliamida, con placa anti-hilos de plástico
Ver información técnicaReferencias
Blickle:B-POEV 100KA
Rubix:798623546000
fabricante:577361
EAN:4047526577360


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 200 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 32 mm |
Detalles de producto : RUEDA FIJA B-POEV 100K
Soporte: serie LER
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural
- con placa anti-hilos de plástico, pequeña
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 642 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 200 kg |
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 32 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas (c) |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | negro |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| 125 mm | |
| 38 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,25 € Sin IVA
/ unidad
41,44 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h