RUEDA GIRATORIA S/FRENO LH-ALST 125K-1 D.125 MM POLIURETANO VERDE C/SOPORTE
Rueda doméstica, con agujero pasante, con expansor de plástico Rueda de poliamida
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LH-ALST 125K-1
Rubix:798574144000
fabricante:622738
EAN:4047526622732


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 370 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO LH-ALST 125K-1 D.125 MM POLIURETANO VERDE C/SOPORTE
Soporte: serie LKRA
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie POA
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color negro
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2030 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 370 kg |
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | aluminio |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | verde |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| 165 mm | |
| 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,75 € Sin IVA
/ unidad
150,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Capacidad de carga
370 kg