RUEDA GIRATORIA S/FRENO LH-ALST 100K-1 D.100 MM POLIURETANO VERDE C/SOPORTE

Rueda doméstica, con agujero pasante, con expansor de plástico Rueda de poliamida

Ver información técnica

Referencias

Blickle:LH-ALST 100K-1
Rubix:798574367000
fabricante:579243
EAN:4047526579241
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga320 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO LH-ALST 100K-1 D.100 MM POLIURETANO VERDE C/SOPORTE


Soporte: serie LKRA

  • chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • vástago central estable
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie POA

  • poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color negro

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto1820 g
Capacidad de carga320 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda40 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedaaluminio
Material de neumático/suela de funcionamientopoliuretano
Tipo de rodamientocojinete a bolas
Color de neumático / suela de funcionamientoverde
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.70 °C
140 mm
40 mm
113,59 Sin IVA
/ unidad
137,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

320 kg

Diámetro de rueda

Anchura de rueda