RUEDA SUELTA PS 310/25-75K D.300 MM NEUMATICO NEGRO
Rueda para carga pesada, con neumático
Ver información técnicaReferencias
Blickle:PS 310/25-75K
Rubix:798517594000
fabricante:257451
EAN:4047526257453


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 450 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 300 mm |
| Anchura de rueda | 100 mm |
Detalles de producto : RUEDA SUELTA PS 310/25-75K D.300 MM NEUMATICO NEGRO
Bandaje / banda de rodadura:
- neumático, perfil a tacos, dureza 60 Shore A
- 10 lonas, con tubo flexible
- máxima comodidad de marcha
- extremadamente respetuoso con el suelo, marcha especialmente silenciosa
- color negro
- chapa de acero pesada, estampado
- atornillado (núcleo de base llana)
- con cubo de tubo de acero soldado
- zincado, pasivado color azul, libre de Cr6
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: -20 °C a +50 °C
- las dimensiones de rueda y banda de rodadura se refieren a bandas de rodadura nuevas sin carga y pueden variar en anchura y diámetro durante el funcionamiento
- velocidades máx. de 25 km/h con capacidad de carga reducida
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3310 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 450 kg |
| Diámetro de rueda | 300 mm |
| Anchura de rueda | 100 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | acero |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | negro |
| Dureza Shore A | 60 Shore |
| 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,02 € Sin IVA
/ unidad
179,10 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días