RUEDA SUELTA S/FRENO PO 125/12R D.125 MM POLIAMIDA BLANCO S/SOPORTE
Rueda de poliamida
Ver información técnicaReferencias
Blickle:PO 125/12R
Rubix:798910805000
fabricante:419457
EAN:4047526419455


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 300 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO PO 125/12R D.125 MM POLIAMIDA BLANCO S/SOPORTE
Rueda:
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D
- muy baja resistencia a la rodadura y al giro
- fácil deslizamiento sobre suelos lisos
- muy resistente a la abrasión
- color blanco natural
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 270 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 300 kg |
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliamida |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete de agujas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | beige |
| 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,07 € Sin IVA
/ unidad
19,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Capacidad de carga
300 kg
Diámetro de rueda
125 mm