RUEDA SUELTA S/FRENO PPN 200/20G D.200 MM POLIPROPILENO BLANCO S/SOPORTE
Rueda de polipropileno
Ver información técnicaReferencias
Blickle:PPN 200/20G
Rubix:798680932000
fabricante:471599
EAN:4047526471590


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 450 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO PPN 200/20G D.200 MM POLIPROPILENO BLANCO S/SOPORTE
Rueda:
- polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 60 Shore D
- baja resistencia a la rodadura y al giro
- color blanco natural
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 565 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 450 kg |
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | polipropileno |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | polipropileno |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo de rodamiento | casquillo liso |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | beige |
| 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,72 € Sin IVA
/ unidad
31,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días