RUEDA GIRATORIA C/FRENO LS-PS 310K D.300 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE
Rueda giratoria de acero soldado para carga pesada, cabeza giratoria en versión pesada, con freno direccional Rueda para carga pesada, con neumático
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LS-PS 310K
Rubix:798698632000
fabricante:279166
EAN:4047526279165


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 450 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 300 mm |
| Anchura de rueda | 100 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LS-PS 310K D.300 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE
Soporte: serie LS
- construcción de acero soldado especialmente robusta, zincada, pasivada color amarillo, libre de Cr6
- cojinete axial rígido de bolas ISO 104 y cojinete de rodillos cónicos ISO 355 en la cabeza giratoria
- vástago central soldado, muy estable, atornillado y fijado
- protegido contra agua salpicada y polvo
- engrasador
Rueda: serie PS
- banda de rodadura: neumático con perfil a tacos, dureza 60 Shore A, color negro, 6 lonas
- núcleo: chapa de acero pesada, estampado, con cubo de tubo de acero soldado, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: -20 °C a +50 °C
- las dimensiones de rueda y banda de rodadura se refieren a bandas de rodadura nuevas sin carga y pueden variar en anchura y diámetro durante el funcionamiento
- velocidades máx. de 25 km/h con capacidad de carga reducida
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11730 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 450 kg |
| Diámetro de rueda | 300 mm |
| Anchura de rueda | 100 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | acero |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | negro |
| Dureza Shore A | 60 Shore |
| Longitud de la placa | 200 mm |
| 355 mm | |
| 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
551,20 € Sin IVA
/ unidad
666,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días