RUEDA GIRATORIA C/FRENO L-POTH 100KA-FI D.100 MM POLIURETANO GRIS C/SOPORTE

Rueda, con pestaña de fundición

Ver información técnica

Referencias

Blickle:L-POTH 100KA-FI
Rubix:798710731000
fabricante:579219
EAN:4047526579210
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga250 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO L-POTH 100KA-FI D.100 MM POLIURETANO GRIS C/SOPORTE


Rueda:

  • fundición gris robusta, dureza 180–220 HB
  • a partir de Ø de rueda 125 mm con engrasador
  • pestaña y banda de rodadura torneados
  • banda de rodadura asciende 3° hacia el eje
  • resistencia a la rodadura extremadamente baja
  • extremadamente resistente al desgaste
  • lacada, color plata

Otras propiedades:

  • resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura:
    versión con casquillo liso: -100 °C a +600 °C, reducción de la capacidad de carga en 50 % a +600 °C
    versión de cojinete a bolas: -20 °C a +120 °C
    versión de cojinete a bolas resistente a altas temperaturas: -30 °C a +300 °C, reducción de la capacidad de carga en 50 % a +300 °C
  • las versiones con casquillo liso requieren lubricación periódica suficiente
  • las capacidades de carga indicadas en la tabla se refieren a la siguiente asignación de ruedas con pestaña a perfiles de carril según DIN 536 (norma de carriles de grúa):
    SPK 50G–SPK 200K, SPK 250G, SPK 250K: A45
    SPK 201K, SPK 251K: A55

Información técnica


Atributos
Peso neto850 g
Capacidad de carga250 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda35 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientopoliuretano
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.70 °C
Tipo de rodamientocojinete a bolas (c)
Color de neumático / suela de funcionamientogris
Dureza Shore A94 Shore
Longitud de la placa100 mm
125 mm
35 mm
52,21 Sin IVA
/ unidad
63,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda