RUEDA GIRATORIA C/FRENO LEZ-PO 75G-FI D.75 MM POLIURETANO BLANCO C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, versión pesada, con agujero pasante, con freno 'stop-fix' Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Softhane®, con núcleo de aluminio
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LEZ-PO 75G-FI
Rubix:798849841000
fabricante:633453
EAN:4047526633455


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 150 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 75 mm |
| Anchura de rueda | 32 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LEZ-PO 75G-FI D.75 MM POLIURETANO BLANCO C/SOPORTE
Soporte: serie LKR
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie ALST
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Softhane®, dureza 75 Shore A, color verde, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: aluminio fundido a presión, color gris plata
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 680 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 150 kg |
| Diámetro de rueda | 75 mm |
| Anchura de rueda | 32 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliamida |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rodamiento | casquillo liso |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | beige |
| 100 mm | |
| 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,80 € Sin IVA
/ unidad
49,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días