RUEDA FIJA S/FRENO B-PO 60KF D.60 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE

Soporte fijo de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable Rueda de poliamida, con placa anti-hilos de plástico

Ver información técnica

Referencias

Blickle:B-PO 60K
Rubix:798552331000
fabricante:839199
EAN:4047526122508
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga150 kg
Diámetro de rueda60 mm
Anchura de rueda32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA FIJA S/FRENO B-PO 60KF D.60 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE


Soporte: serie B

  • chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6

Rueda: serie PO

  • poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:

  • con placa anti-hilos de plástico, grande
  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto331 g
Capacidad de carga150 kg
Diámetro de rueda60 mm
Anchura de rueda32 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientopoliamida
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Tipo de rodamientocojinete a bolas (c)
Color de neumático / suela de funcionamientobeige
80 mm
32 mm
24,09 Sin IVA
/ unidad
29,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días