RUEDA FIJA S/FRENO BKX-POEV 125XR-3-SG D.125 MM GOMA GRIS C/SOPORTE

Rueda fija de acero inoxidable para carga pesada, con platina atornillable Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, gris que no dejahuellas, con placa anti-hilos de plástico

Ver información técnica

Referencias

Blickle:BKX-POEV 125XR-3-SG
Rubix:798633421000
fabricante:758404
EAN:4047526118327
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga250 kg
Diámetro de rueda125 mm
Anchura de rueda40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA FIJA S/FRENO BKX-POEV 125XR-3-SG D.125 MM GOMA GRIS C/SOPORTE


Soporte: serie BKX

  • acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
  • todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión

Rueda: serie POEV

  • banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color gris, no deja huellas
  • núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

  • con placa anti-hilos de plástico, pequeña
  • alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto947 g
Capacidad de carga250 kg
Diámetro de rueda125 mm
Anchura de rueda40 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientocaucho
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.80 °C
Tipo de rodamientocojinete de agujas
Color de neumático / suela de funcionamientogris
155 mm
40 mm
105,50 Sin IVA
/ unidad
127,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda