RUEDA SUELTA SPO 127/20K D.125 MM POLIAMIDA BLANCO
Rueda para carga pesada de poliamida
Ver información técnicaReferencias
Blickle:SPO 127/20K
Rubix:798652502000
fabricante:498774
EAN:4047526498771


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 700 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
Detalles de producto : RUEDA SUELTA SPO 127/20K D.125 MM POLIAMIDA BLANCO
Rueda:
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D
- versión pesada, muy robusta
- muy baja resistencia a la rodadura y al giro
- fácil deslizamiento sobre suelos lisos
- muy resistente a la abrasión
- color blanco natural
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
- Ensayo de la capacidad de carga según DIN 12532 con tiempos de pausa prolongados para evitar sobrecargas térmicas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 775 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 700 kg |
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliamida |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | beige |
| 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,46 € Sin IVA
/ unidad
65,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
Capacidad de carga
700 kg