Referencias
INA:GE65-SX
Rubix:798003361000
fabricante:0066543630000
EAN:4012802547627


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Detalles de producto : GE 65 SX
Cojinete angular GE... -SX, sujeto a mantenimiento, conforme a DIN ISO 12 240-2
Rodamiento de deslizamiento de contacto angular de bola, requiriendo mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-2, diseño abierto.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 790 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 173000 N |
| Anchura | 23 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
651,77 € Sin IVA
/ unidad
788,64 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días