Referencias
INA:GE25-SX
Rubix:826502523022
fabricante:0066541850000
EAN:4012802534542


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Detalles de producto : GE 25 SX
Cojinete angular GE... -SX, sujeto a mantenimiento, conforme a DIN ISO 12 240-2
Rótula de contacto angular, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-2, diseño abierto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 140 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Anchura | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,28 € Sin IVA
/ unidad
215,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días