GAC 25 F

Rótulas esféricas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

SKF:GAC 25 F
Rubix:826502522010
fabricante:6606
EAN:7316577003027
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Holgura del rodamientocn
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GAC 25 F


Rótulas Radiales Rótulas de contacto axial y angular Ninguna
Las rótulas esféricas de contacto angular están diseñadas para admitir cargas radiales y axiales combinadas. Los rodamientos simples pueden admitir cargas axiales en un sentido. Este diseño específico incluye una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/PTFE FRP que no requiere mantenimiento. Sin embargo, la relubricación, que puede aplicarse desde ambos lados, puede prolongar la vida útil del rodamiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15x47x47 mm
Peso neto127,6 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Holgura del rodamientocn
Materialsteel+liner
Anchura15 mm
88,36 € Sin IVA
/ unidad
106,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días