GE70-SW-A

Rótulas

Ver información técnica

Referencias

INA:GE70-SW-A
Rubix:826507022022
fabricante:0066519170000
EAN:4012802532777
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior110 mm
Holgura del rodamientocn
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE70-SW-A


Rótula de contacto angular, libre de mantenimiento, DIN ISO 12240-2, superficie curvada del anillo interior con recubrimiento de cromo duro, diseño abierto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x110x110 mm
Peso neto1100 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior110 mm
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr627000 N
Anchura25 mm
363,35 € Sin IVA
/ unidad
439,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días