Referencias
SKF:GAC 60 F
Rubix:826506022010
fabricante:6619
EAN:7316577003065


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Detalles de producto : GAC 60 F
Rótulas Radiales Rótulas de contacto axial y angular Ninguna
Las rótulas esféricas de contacto angular están diseñadas para admitir cargas radiales y axiales combinadas. Los rodamientos simples pueden admitir cargas axiales en un sentido. Este diseño específico incluye una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/PTFE FRP que no requiere mantenimiento. Sin embargo, la relubricación, que puede aplicarse desde ambos lados, puede prolongar la vida útil del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x95x95 mm |
|---|---|
| Peso neto | 672 g |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | steel+liner |
| Anchura | 23 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,39 € Sin IVA
/ unidad
252,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días