Referencias
INA:GE35-SX
Rubix:826503523022
fabricante:0066542310000
EAN:4012802534672


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Detalles de producto : GE35-SX
Cojinete angular GE... -SX, sujeto a mantenimiento, conforme a DIN ISO 12 240-2
Rótula de contacto angular, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-2, diseño abierto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 272 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 78600 N |
| Anchura | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,40 € Sin IVA
/ unidad
219,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días