Rodamientos de rótula SKF GEG 25 ES, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rótulas esféricas radiales

Ver información técnica

Referencias

SKF:GEG 25 ES
Rubix:826502512010
fabricante:6936
EAN:7316577105301
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GEG 25 ES


Las rótulas esféricas radiales están diseñadas para soportar cargas radiales, y cargas radiales y axiales combinadas, así como desalineaciones. Este diseño específico incluye una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero y un aro interior prolongado. Los rodamientos requieren mantenimiento y pueden relubricarse a través de los orificios de lubricación y una ranura anular en ambos aros.

Cualidades

- Diseñado para cargas radiales y cargas radiales y axiales combinadas
- Adecuado para cargas estáticas pesadas, alternas o de impacto
- El anillo interior alargado puede ahorrar anillos distanciadores

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x42x42 mm
Peso neto120,2 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura25 mm
Materialacero para rodamientos
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr48000 N
43,27 € Sin IVA
/ unidad
52,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas