Rodamientos de rótula SKF GE 110 TXG3A-2LS, Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 70 mm | Diámetro interior: 110 mm
Rótulas esféricas radiales
Ver información técnicaReferencias
SKF:GE 110 TXG3A-2LS
Rubix:798792611000
fabricante:179887
EAN:7316572041987




Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 70 mm |
Detalles de producto : GE 110 TXG3A-2LS
Cualidades
- Diseñados para cargas radiales y cargas combinadas radiales y axiales
- Larga vida útil y libres de mantenimiento
- Adecuados para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeños juegos de funcionamiento.
- Larga vida útil y libres de mantenimiento
- Adecuados para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeños juegos de funcionamiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 70x160x160 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4450 g |
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 70 mm |
| Material | acero inoxidable+revestimiento tx |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1860000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4049,22 € Sin IVA
/ unidad
4899,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días