Rodamientos de rótula SKF GEZ 104 ES, Diámetro exterior: 50.8 mm | Anchura: 27.7 mm | Diámetro interior: 32 mm
Rótulas esféricas radiales
Ver información técnicaReferencias
SKF:GEZ 104 ES
Rubix:826510462010
fabricante:7076
EAN:7316576612220


Resumen técnico
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50.8 mm |
| Anchura | 27.7 mm |
Detalles de producto : GEZ 104 ES
Las rótulas esféricas radiales están diseñadas para soportar cargas radiales, y cargas radiales y axiales combinadas, así como desalineaciones. Este diseño específico incluye una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero. Los rodamientos requieren mantenimiento y pueden relubricarse a través de los orificios de lubricación y una ranura anular en ambos aros.
Cualidades
- Diseñado para cargas radiales y combinadas radiales y axiales
- Larga vida útil
- Mantenimiento mínimo
- Adecuado para cargas estáticas pesadas, variables o de impacto
- Larga vida útil
- Mantenimiento mínimo
- Adecuado para cargas estáticas pesadas, variables o de impacto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 27,7x50,8x31,7 mm |
|---|---|
| Peso neto | 216,4 g |
| Diámetro interior | 32 mm |
| Diámetro exterior | 50.8 mm |
| Anchura | 27.7 mm |
| Material | acero |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 86500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,05 € Sin IVA
/ unidad
66,61 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h