Rodamientos de rótula INA GE70-UK-2RS-A, Diámetro exterior: 105 mm | Anchura: 49 mm | Diámetro interior: 70 mm

Rótulas

Ver información técnica

Referencias

INA:GE70-UK-2RS-A
Rubix:826507016022
fabricante:0066504300000
EAN:4012802532043
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura49 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE70-UK-2RS-A


Rótula radial, libre de mantenimiento, capa deslizante: ELGOGLIDE, superficie curvada del anillo interior con recubrimiento de cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones E, obturada

Cualidades

Soporta preferentemente cargas radiales.

Aplicaciones

Se utiliza para un funcionamiento sin mantenimiento con requisitos especiales de vida útil.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)49x105x105 mm
Peso con embalaje1498 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura49 mm
Materialacero
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr883000 N
289,03 € Sin IVA
/ unidad
349,73 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas