Rodamientos de rótula SKF GE 8 C, Diámetro exterior: 16 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 8 mm
Rótulas esféricas radiales
Ver información técnicaReferencias
SKF:GE 8 C
Rubix:826500814010
fabricante:GE 8 C
EAN:7316576609152

Detalles de producto : GE 8 C
Estas rótulas esféricas tienen una combinación de superficie de contacto de acero/bronce sinterizado de PTFE y no requieren mantenimiento. Las superficies deslizantes requieren protección externa contra los contaminantes. Estos rodamientos también están disponibles con un aro interior más ancho y un diámetro exterior mayor (sufijo GEH), lo que permite mayor capacidad de carga y mayores ángulos de inclinación.
Cualidades
- Diseñados para cargas radiales y cargas combinadas radiales y axiales
- Larga vida útil y libres de mantenimiento
- Adecuados para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeños juegos de funcionamiento.
- Larga vida útil y libres de mantenimiento
- Adecuados para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeños juegos de funcionamiento.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | acero |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,01 € Sin IVA
/ unidad
23,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días