Rodamientos de rótula SKF GEH 40 ES-2LS, Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 40 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rótulas esféricas radiales
Ver información técnicaReferencias
SKF:GEH 40 ES-2LS
Rubix:798791627000
fabricante:160342
EAN:7316571782225




Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : GEH 40 ES-2LS
Cualidades
- Diseñado para cargas radiales y cargas radiales y axiales combinadas
- Larga vida útil y sin mantenimiento
- Adecuado para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeñas holguras de funcionamiento.
- Larga vida útil y sin mantenimiento
- Adecuado para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeñas holguras de funcionamiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x68x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 515,8 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 127000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,96 € Sin IVA
/ unidad
106,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días