Rodamientos de rótula INA GE15-DO, Diámetro exterior: 26 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 15 mm
Rótulas
Ver información técnicaReferencias
INA:GE15-DO
Rubix:826501500022
fabricante:0066479790000
EAN:4012802529784


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : GE15-DO
Cojinete esférico liso radial, sin mantenimiento, capa deslizante: ELGOGLIDE, superficie curva del anillo interior con recubrimiento de cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones G, sellado
Rótula radial, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones E, diseño abierto Alto rendimiento: Para las más altas exigencias de capacidad de carga y vida útil
Cualidades
Admite preferentemente cargas radiales. Admite también cargas axiales en ambos sentidos.
Aplicaciones
Especialmente indicado para cargas alternas con choques y golpes.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 12x26x26 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 26 g |
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | acero |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 22600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,71 € Sin IVA
/ unidad
25,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días