Rodamientos de rótula SKF GE 40 ESX-2LS, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rótulas esféricas radiales
Ver información técnicaReferencias
SKF:GE 40 ESX-2LS
Rubix:798396436000
fabricante:538801
EAN:7316575573751


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : GE 40 ESX-2LS
Las rótulas esféricas radiales están diseñadas para soportar cargas radiales, y cargas radiales y axiales combinadas, así como desalineaciones. Este diseño específico incluye una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero SKF Explorer. Están lubricadas inicialmente y tienen un sello rozante de triple labio, para servicio pesado, en ambos lados. En comparación con los rodamientos convencionales de acero/acero, tienen una mayor capacidad de carga dinámica.
Cualidades
- Diseñados para cargas radiales y cargas combinadas radiales y axiales
- Larga vida útil y libres de mantenimiento
- Adecuados para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeños juegos de funcionamiento.
- Larga vida útil y libres de mantenimiento
- Adecuados para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeños juegos de funcionamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 299,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,38 € Sin IVA
/ unidad
71,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días