Rodamientos de rótula SKF GE 35 ES, Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 35 mm
Rótulas esféricas radiales
Ver información técnicaReferencias
SKF:GE 35 ES
Rubix:798793929000
fabricante:6790
EAN:7316576609343


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : GE 35 ES
Las rótulas esféricas radiales están diseñadas para soportar cargas radiales, y cargas radiales y axiales combinadas, así como desalineaciones. Este diseño específico incluye una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero. Los rodamientos requieren mantenimiento y pueden relubricarse a través de los orificios de lubricación y una ranura anular en ambos aros.
Cualidades
- Diseñados para cargas radiales y cargas combinadas radiales y axiales
- Larga vida útil y libres de mantenimiento
- Adecuados para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeños juegos de funcionamiento.
- Larga vida útil y libres de mantenimiento
- Adecuados para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeños juegos de funcionamiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x55x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 218,4 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 80000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,01 € Sin IVA
/ unidad
44,78 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días