Rodamientos de rótula INA GE30-HO-2RS, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 30 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rótulas

Ver información técnica

Referencias

INA:GE30-HO-2RS
Rubix:826503010022
fabricante:0066481260000
EAN:4012802530339
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE30-HO-2RS


Rótula radial, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, prolongaciones cilíndricas en el anillo interior, obturada

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x47x47 mm
Peso neto150 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura30 mm
Materialacero
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr70400 N
52,95 € Sin IVA
/ unidad
64,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas