Rodamientos de rótula INA GE25-UK-2RS-A, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 20 mm | Diámetro interior: 25 mm
Rótulas
Ver información técnicaReferencias
INA:GE25-UK-2RS-A
Rubix:826502516022
fabricante:0066500900000
EAN:4012802531725


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : GE25-UK-2RS-A
Rótula radial, libre de mantenimiento, capa deslizante: ELGOGLIDE, superficie curvada del anillo interior con recubrimiento de cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones E, obturada
Cualidades
Soporta preferentemente cargas radiales.
Aplicaciones
Se utiliza para un funcionamiento sin mantenimiento con requisitos especiales de vida útil.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 20x42x42 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 108 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | acero |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 128000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,37 € Sin IVA
/ unidad
81,52 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días