Rodamientos de rótula SKF GE 90 ES-2RS, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 60 mm | Diámetro interior: 90 mm

Rótulas esféricas radiales

Ver información técnica

Referencias

SKF:GE 90 ES-2RS
Rubix:798183346000
fabricante:6880
EAN:7316576609497
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura60 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE 90 ES 2RS


Las rótulas esféricas radiales están diseñadas para soportar cargas radiales, y cargas radiales y axiales combinadas, así como desalineaciones. Este diseño específico incluye una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero y un sello rozante de doble labio en ambos lados. Los rodamientos requieren mantenimiento y pueden relubricarse a través de los orificios de lubricación y una ranura anular en ambos aros.

Cualidades

- Diseñados para cargas radiales y cargas combinadas radiales y axiales
- Larga vida útil y libres de mantenimiento
- Adecuados para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeños juegos de funcionamiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)60x130x90 mm
Peso neto2663 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura60 mm
Materialacero para rodamientos
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr490000 N
310,65 Sin IVA
/ unidad
375,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas