Rodamientos de rótula INA GE25-LO, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 25 mm
Rótulas
Ver información técnicaReferencias
INA:GE25-LO
Rubix:826502512022
fabricante:0066528320000
EAN:4012802533453


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : GE25-LO
Rótula radial, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones W, extensiones cilíndricas en el anillo interior, diseño abierto
Cualidades
Admite preferentemente cargas radiales. Admite también cargas axiales en ambos sentidos.
Aplicaciones
Especialmente indicado para cargas alternas con choques y golpes.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 25x42x42 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 116 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Material | acero |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 60500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,67 € Sin IVA
/ unidad
50,42 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días