Rodamientos de rótula INA GE25-FO-2RS, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rótulas

Ver información técnica

Referencias

INA:GE25-FO-2RS
Rubix:826502506022
fabricante:0066528160000
EAN:4012802533415
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE25-FO-2RS


Rótula radial, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-1, dimensión serie G, obturada

Cualidades

Admite preferentemente cargas radiales. Admite también cargas axiales en ambos sentidos.

Aplicaciones

Especialmente indicado para cargas alternas con choques y golpes.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)28x47x47 mm
Peso con embalaje193 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura28 mm
Materialacero
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr70400 N
46,28 € Sin IVA
/ unidad
56,00 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas