Rodamientos de rótula SKF GE 40 ES, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 40 mm

Rótulas esféricas radiales

Ver información técnica

Referencias

SKF:GE 40 ES
Rubix:826504000010
fabricante:6803
EAN:7316576609367
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE 40 ES


Las rótulas esféricas radiales están diseñadas para soportar cargas radiales, y cargas radiales y axiales combinadas, así como desalineaciones. Este diseño específico incluye una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero. Los rodamientos requieren mantenimiento y pueden relubricarse a través de los orificios de lubricación y una ranura anular en ambos aros.

Cualidades

- Diseñados para cargas radiales y cargas combinadas radiales y axiales
- Larga vida útil y libres de mantenimiento
- Adecuados para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeños juegos de funcionamiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x62x62 mm
Peso neto304,8 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura28 mm
Materialacero para rodamientos
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr100000 N
43,90 € Sin IVA
/ unidad
53,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas